- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- 農薬散布 ノズルのおすすめ人気ランキング
農薬散布 ノズルのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新109件の「農薬散布 ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「散布ノズル」、「ピストル噴口」、「丸山 噴霧器 ノズル」などの商品も取り扱っております。
用途野菜長さ(mm)1200吐出量4.4L/1.0MPa(10kgf)
1個
¥6,298税込¥6,928
当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥6,398税込¥7,038
当日出荷
アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
用途手動式噴霧器用伸縮ノズルノズル長(cm)86~300幅(mm)30奥行(mm)40
スズランより広範囲。
用途野菜、花卉長さ(mm)1240吐出量10.9L/1.5MPa(15kgf)
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
用途果樹、水田、そ菜、園芸花木、洗浄全般、環境衛生、その他。全長(mm)830タイプ動力本体質量(g)590最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)2.0出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1個
¥8,598税込¥9,458
当日出荷
円錐状~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)770吐出量4.8~6.2L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥6,598税込¥7,258
当日出荷
高い場所へ散布が可能な散布竿(ポール型ノズルパイプ) 動力噴霧機用
用途セット動噴等に適合機種動力用接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5関連資料(10.1MB)
散布竿不要。
高いところの作業に便利です。
用途人力噴霧機、バッテリー動噴用。仕様自在1頭口付、異径金具M10×G1/4付ノズル1頭口
高所や広い場所の作業に便利です。
用途動力噴霧機に最適です。取付ねじG1/4パイプ径(Φmm)8.5
スズランより広範囲。
用途野菜、花卉長さ(mm)1900吐出量15.3L/1.5MPa(15kgf)
1個
¥13,980税込¥15,378
当日出荷